Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

GAVETA ESTREITA H249

Conjunto de gavetas EVOBOX H249
EVOBOX SLIM H249 500MM BRANCO

Art. 0684320306
EAN 4065233066526

Entre na sua conta para ver preços
GAVETA ESTREITA H249

Art. 0684320306
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
Painel lateral extra fino que maximiza o espaço interno da gaveta

Movimento totalmente sincronizado



Sistema silencioso


Funcionamento suave sem ruído



Capacidade de carga


40KG



Cor


Branco ou cinzento



Ajuste 3D da frente integrado



Gaveta rápida e fácil de montar e desmontar

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento nominal

500 mm

Material

Aço

Cor

Branco

Superfície

Revestimento em pó

Altura

249 mm

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
CALHA RETANGULAR

EVOBOX SLIM GALERIA RECT. 400MM BRANCO

CALHA RETANGULAR

EVOBOX SLIM GALERIA RECT. 450MM BRANCO

CALHA RETANGULAR

EVOBOX SLIM GALERIA RECT. 500MM BRANCO

CALHA RETANGULAR

EVOBOX SLIM GALERIA RECT. 400MM GRAFITE

CALHA RETANGULAR

EVOBOX SLIM GALERIA RECT. 450MM GRAFITE

CALHA RETANGULAR

EVOBOX SLIM GALERIA RECT. 500MM GRAFITE